曜日別特売
854 ステンレス用ドリルオイル エーゼット 03333811

854 ステンレス用ドリルオイル エーゼット 03333811
854 ステンレス用ドリルオイル エーゼット 03333811

ステンレス用ドリルオイル

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード03333811品番854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。
加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。

用途ステンレス材の切削加工容器仕様PETノズル成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100適合工具ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03333811
2025-12-16
用途: タップ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

タップ用ペースト剤からの変更です。加工後の脱脂作業がペーストより楽でした。ただ加工中の油膜の強さはペースト剤の方が良かった気がします。

対象商品 : 03333811
2023-12-13
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ステンレス六角ボルトのワイヤリング用穴を開けるために購入。今までは、専用品でないものを使っていたが、ドリルがすぐにダメになってしまうため、今回専用品を購入。やはり、専用品は、簡単に穴が開き、ドリルの持ちもいいですね。

対象商品 : 03333811
2024-02-27
用途: ステンレスの加工
農・林・水産業

ステンレスの切削や穴あけ加工で使用しています、特に穴あけ加工でとても助かっています

対象商品 : 03333811
2022-09-09
用途: ステンレス穴あけで
農・林・水産業

ステンレスの穴あけで使用してます、付けて穴あけをするとドリルの切削が楽になります

対象商品 : 03333811
2021-10-01
用途: ステンレス板への穴あけ作業
不動産業

t=3のステンレス板への穴あけに使用していますが、
食い込み、ドリルの耐久性ともにいい感じです。

対象商品 : 03333811
2021-09-13
用途: インパクトでの穴空けに

オイルの有る無しでドリル刃の持ちが全然違いますね、使ってみて大事だなって思いました。

対象商品 : 03333811
2021-05-26
用途: 機械部品の製作
三上鉄工所

満足していますが、以前よりオイルの粘りが強くなつた、そのために使用量が増えた

対象商品 : 03333811
2020-11-20
用途: ステンレスの穴あけ

仕上がりが奇麗。ふき取りも楽だしキリがかなり長持ちしてくれます。粘りが違うのか何なのかはわかりませんが数滴でサクッと穴あけ出来ました。腰袋に余裕で入るサイズですが、更に小さいサイズもほしいところ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする