821 水溶性切削油 エーゼット 03333836

水溶性切削油

(64件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード03333836品番821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。

用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油容量(L)1適合工具ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L毒劇区分普通物危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: マシニングの切削加工
個人のお客様

最初研磨機用に購入したが乳白色に成るので
マシニングの切削加工に使用している。
他の製品より水に馴染み切削性も良いので使用している。
乳白色と云う表示が有れば良いと思う。

2026-01-05
用途: ステンレスの切断

定期的に購入するものなので、低価格でとても助かっています

対象商品 : 03333836
2024-06-17
用途: パイプカット、穴あけ
NATURAL

リピーターです
なんの問題も無く
使ってます
安値で良いです

対象商品 : 03333836
2024-02-28
用途: 加工時
その他業種

簡単に水と混合する。家庭では量が多いため使いきれない。少量容器希望。

対象商品 : 03333836
2023-11-08
用途: メタルソーに
製造業

メラルソーの切削水溶液として希釈して使用しています、使用頻度からしてもこのサイズを年間5個程、都度買えば済むので保管状況に困りません。

対象商品 : 03333836
2023-05-04
用途: 穴あけやフライス作業時
教育・研究機関

水を使うので冷却能のあり,安価で気軽に使えます.使いすぎると周辺を汚しますが,潤滑油としては十分な性能です.

1が参考にしています
対象商品 : 03333836
2022-03-01
用途: 磁気ボール盤に使用
農・林・水産業

純正品は高いので使い続けるのが苦痛になり、今回この商品を購入してみました。使ってみて特に気になる点はありません。スプレーボトルに小分けしてボール盤でも使っていますが、安いので安心して、しっかり使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 03333836
2021-12-09
用途: 卓上旋盤での切削用に。
ワタナベ商店卸売・小売業

安価でしかも薄めて使えるので安心してたっぷり使えて満足です。
趣味の工作で鉄丸棒の切削には十分使えそうである。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07
質問:
①ねじ切りに使用可能か?
②不可の場合、ねじ切り用の油の取扱は?
回答:
ねじ切りに使用可能です。
2011-09-27

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする