ウレアグリース カートリッジグリースガン用

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(80g) 注文コード 03334046 品番 146148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4〜5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。

ちょう度2 使用温度範囲(℃)-20〜+150 用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。 淡黄褐色 容器仕様ジャバラチューブノズル付 滴点(℃)270 増ちょう剤ウレア系増ちょう剤 基油鉱油 アズワン品番65-2365-83 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
自転車の回転軸
医療・福祉・介護関連業

驚くほどペダリングが軽くなりました。やはり定期的にグリース補充は必要ですね

対象商品:
03334055
2023-01-02
用途:
機械のメンテナンス
中野デーリィファーム 様 (農・林・水産業)

純正品が10,000円しました 性能は変わらないかと思います。が 
給油回数を多くしています。

1人が参考にしています
対象商品:
03334046
2023-07-25
用途:
機械のメンテナンス時
駒崎冷貨 様 (運輸・通信業)

たくさんいらないので、これで十分、安いしね。!!!

1人が参考にしています
対象商品:
03334046
2017-08-30
用途:
船外機のグリスアップ
サービス業

船外機メーカー純正グリスはウレアグリスでWebで探しても無くこちらで検索したらありました
さすが”モノタロウ”80g用グリスガンは一般の安いものを他で入手済でしたので船外機メーカーの専用品よりすべて安く抑えることができました

1人が参考にしています
対象商品:
03334046
2017-03-06
用途:
車両メンテナンス用

狭い所へグリスアップするため、この大きさはとても使い勝手が良いです。
またガン使用だけでなく、付属の先細ノズルもついているのでちょと塗るときに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
03334046
2017-03-09
用途:
日曜使い 機器メンテ
木村電気管理事務所 様

種類がありすぎて 選択が難しいグリスなので これでまかなってます

対象商品:
03334055
2017-05-19
用途:
ギア分解清掃

品質は問題ありません。価格もそれほど高くないので次回も購入すると思います。

対象商品:
03334055
2016-07-26
用途:
トラクターの給脂

雨や水に強く使いやすいです。シャシーグリスよりも長持ちしていいです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする