146015 ゴールドグリース GA(グリーンエース) 03334064

ゴールドグリース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100g×5本) 注文コード03334064 品番146015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。
耐熱、耐水、耐荷重。

使用温度範囲(℃)-25〜130 ちょう度JIS2号 用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。 容器仕様チューブ口付 使用目的サビ・キシミ止め

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03334073
2022-08-22
用途:
刈払機グリスアップ
サービス業

適度な粘土で扱いやすく満足してます
欲を言えばグリスポンプ使用可能の製品が欲しいです。
質問ですが
小型ベアリングとは直径何センチ位ですか?

対象商品:
03334073
2019-09-01
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

グリース注入のため、グイっとにぎつたらチューブ後方からグリスが噴出。チューブ後方の溶着??が悪いです。これじゃ注入に使えません!!

4人が参考にしています
対象商品:
03334073
2013-03-04
用途:
ベアリング
有限会社イズム 様

硬さ温度値段ちょうど良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする