モリブデングリース

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード03334082 品番146145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。
使用温度範囲/ー25℃〜+130℃
耐熱、耐水、耐荷重。

ちょう度2 用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。 使用温度範囲(℃)-25〜+130 容器仕様チューブ口付 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 アズワン品番65-2365-29 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性、耐摩耗性など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03334082
2023-10-13
用途:
バイク整備
美容室ラ・レーヌ 様 (サービス業)

同社のウレアグリースも使っていますが、個人でバイク整備に使う程度ならなかなか減らないほど容量があります。同封のノズルは・・・いらないかな。

対象商品:
03334082
2023-07-13
用途:
ボルト回り他

これ一本あると一般的には十分、一生もの?とは言えないが重宝します。
やっと手に入った。

対象商品:
03334082
2022-07-11
用途:
メンテナンス用
卸売・小売業

自動車のメンテナンス用に購入しました。
まだ使用していませんが期待しています。

対象商品:
03334082
2020-04-08
用途:
刈り払い機のギヤー
サービス業

注入しやすく、稼働する時に滑らかだし音が少し静かになる。

対象商品:
03334082
2018-05-28
用途:
ギアへのグリスアップに使用

草刈り機へのグリスアップ用に購入しました。
ずっと使い続けてきたモノなので、近所で購入するよりも割安だったのがうれしいです。

対象商品:
03334082
2018-07-22
用途:
刈払機のベアリング部

もう少しキャップを工夫してほしい。一度先をカットすると、穴が空いたままになってしまうので、キャップの先に付けるきゃップが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする