万能グリース

(107件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5kg) 注文コード 03334125 品番 762
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています

用途
自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
容器仕様PE容器 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25〜+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
バイクのメンテに
自動車・二輪車・自転車関連業

チューブタイプのグリスよりも、缶タイプのこれが使いやすい。指でもいいし、マイナスドライバーでもいいし、使いやすいです。

2025-12-03
用途:
バイク、自転車、自動車の年てナンスに使用してます

耐水効果も十分にあったので、リピート購入です。専用オイル指定以外の箇所には大抵これで行けてます。バイクのステム部分にも使えてます。耐久性も問題なさそうです。

対象商品:
58412365
2026-02-04
用途:
グリスアップ
運輸・通信業

色々なところのグリスアップで使っています。何年も待つのでコスパ最強です。

2025-12-10
用途:
ラジコン
建設業・工事業

ラジコンのグリスとして使用。小さい容器に小分けしてツールボックスにいれています。

対象商品:
58412356
2025-09-05
用途:
ベアリングの潤滑の為。
山本商店 様 (飲食業)

ベアリングにしっかり馴染み溢れ落ちなくて素晴らしい。

対象商品:
58412356
2024-07-29
用途:
自転車のメンテナンス

自転車のハブの鋼球交換時に使用
購入したチューブタイプで必要量が取りやすかった

対象商品:
03334116
2023-11-18
用途:
ギアへの注油

安価で助かります。注油なので1回の使用量はそれ程無い。丁度良いサイズです。
使用に応じて量が選べるのが良いですね。

対象商品:
58412356
2023-11-20
用途:
機械工具のメンテ

油脂類では信頼のAZです。特筆するべきところはありませんが、サイズもちょうどよくコスパもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする