リチュームグリース(高速ベアリング用)

(30件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(5kg) 注文コード 03334134 品番 146133
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。

用途
耐熱、耐水、潤滑、防錆に。
軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。
使用温度範囲(℃)-25〜+130 容器仕様PE容器 ちょう度2 茶褐色 使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
メンテ
教育・研究機関

一般的なグリースで色々な用途に使用できると思います。

対象商品:
03334107
2023-09-19
用途:
自転車のメンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

フロントハブとリアハブのメンテナンス作業で使いましたが。問題なく使用出来ました。あとは耐久性がどうでしょうか?

対象商品:
03334107
2023-08-14
用途:
メンテナンスに使用
その他業種

工具箱に入るサイズの物が欲しくて購入。普段同製品の大きいサイズの物を使ってますので性能は良いと思います。

対象商品:
03334107
2023-06-28
用途:
扱いやすい
湯本鍼灸治療院 様

容器開口部が大きく作業がし易いです。容量も多過ぎず少な過ぎず適量です。

対象商品:
03334107
2022-10-26
用途:
高精度の自転車整備に使用します。
CYCLE CiGARETTES inagaki 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価ですが高性能です。手触りがよく、所謂イモグリスとは違います。使い切り次第今後も購入を続けます。

2人が参考にしています
対象商品:
03334107
2023-01-11
用途:
ベアリングメンテナンス
garage rebirth 様

モノタロウのベアリングと一緒に買いました、中のグリスをこちらのグリスに入れ替え使用しております。 その他万能グリスとしても使用してます。

対象商品:
03334107
2021-06-27
用途:
スリーブベアリングに使用

モーター軸受部のスリーブベアリングのオイル切れで回転が遅くなったり、回転音が大きくなった時の注油に使用するオイルやグリスを色々試しましたが、すぐに回転が不安定になったり、耐久性に問題があったりとなかなか良いものが見つかりませんでした。
このグリスはスリーブベアリングの大小を問わずそのようなことがなく、今まで試したものの中で一番優れたグリスです。

対象商品:
03334107
2021-08-16
用途:
リチウムグリス
建設業・工事業

バイクなブレーキ、クラッチリバーのグリスとして使ってますが、引っ掛かりが無くなって最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする