GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の グリース
GA(グリーンエース)の シャーシーグリース
シャーシグリース(万能型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03334222
品番
146100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ちょう度
280(25℃のとき)
用途
自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械ワイヤー等の潤滑、サビ止め。
成分
カルシウム石鹸基。
使用温度範囲(℃)
-15〜+70
容器仕様
ジャバラチューブノズル付
容量(g)
250
使用目的
サビ止め、潤滑
適点
90℃
入数
250g