ハード・1-L

(114件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(750mL) 注文コード 03334301 品番 5982
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。
淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。
ウールバフなどで使用します。
ノンシリコン・ノンワックス。

用途
高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
目消し・肌調整用
容器ボトル 種類高品位塗料用 トラスコ品番359-6931 タイプ液状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量750mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 114
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03334301
2025-10-13
用途:
磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に艶が出ます。
吹き上げも簡単で値段も手頃に思えます。

2025-08-22
用途:
車のヘアーライン程度の傷直し
北九州第一交通株式会社 小倉営業所 様 (運輸・通信業)

非常にきれいにとれ、安心してつかえます。
タクシー会社なので使用頻度が多くなると思います。

対象商品:
03334301
2024-02-15
用途:
年数経た車塗装の磨き、ヘッドライト磨き時

選択に当たり、番数等々数多く有り悩みました。これは#1、その上に更なる細かい物有りと?。モノタロウHP案内やユーザレビューを参考に、業務用でなく素人がチョイ磨きにはこれで充分だろう?と判断し、購入しました。使用感は素人には充分、否、充分過ぎると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03334301
2023-05-24
用途:
ヘッドライト磨き

毎回使用しますがヘッドライト、車体綺麗になります!

1人が参考にしています
対象商品:
03334301
2023-05-02
用途:
磨き作業
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗な艶が出るので欠かさず磨き作業時には毎回使用しています。

対象商品:
03334301
2023-01-05
用途:
艶出し、小傷消し
SRS 様 (サービス業)

どれ買おうかと迷いましたが、これ使えば間違いないです。

対象商品:
03334301
2022-12-30
用途:
水垢取り
なかむら 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつもお世話になります。とても使いやすくて綺麗になります。また機会が有りましたら購入させていただきますm(_ _)m

対象商品:
03334301
2022-09-24
用途:
オールマイティに近い

そこまでピッカピカにしなくても良い車であれば、これ一つで仕上げまで持っていけますね。さらにハード.2-Lで仕上げるにしても、このハード.1-Lである程度磨き残しがないレベルに仕上げないと綺麗に仕上がりません。
そういう意味でも、最も量を使うコンパウンドでしょうか。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2人が参考にしています
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする