曜日別特売
5970S エフ・1 3M(スリーエム) 03334362

エフ・1

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300g)注文コード03334362品番5970S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。
摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。
切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。
ノンシリコン・ノンワックス

用途
一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン)
目消し・肌調整用
容器チューブトラスコ品番471-4431タイプねり状種類一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン)目の粗さ細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量250mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 車の外装に着いた他の塗料やシャーシブラックなど落とすのに使っております。
カーフレンドうえはら自動車・二輪車・自転車関連業

うちが商売を始めたのが40年前ですが、先代の社長がずっと使っていて、今もそのまま同じように使わせて貰っております。

対象商品 : 03334353
2022-02-11
用途: 清掃時
サービス業

ステンレスなどの研磨に…
のびが良く使いやすく、その後の拭き取りなども楽でした!

1が参考にしています
対象商品 : 03334362
2021-06-30
用途: 仕事

とても使いやすいですね、伸びがよくて拭き取りが楽です。信頼の3Mですね

2が参考にしています
対象商品 : 03334362
2021-02-05
用途: 補修塗装の足付けや塗装後の艶出し研磨

以前から使用していた2.8㎏は多すぎるので小さい方に替えてみた。これらの中間ぐらいの量の商品があればいいと思います。商品は、全く問題なしでかなり以前から使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 03334362
2020-04-17
用途: IHクッキングヒーターのこびりつきの解消に
その他業種

ポリッシャーにつけて作業。左右のコンロ。合計5分ぐらいできれいになりました。新品のように輝きました。

対象商品 : 03334353
2019-10-31
用途: 自動車塗装

自動車塗装後の磨き作業の必需品。安心の商品。コンパウンドは複数使い分けていますが、これは使用頻度が高いのでバケツタイプで。

1が参考にしています
対象商品 : 03334353
2019-03-09
用途: 磨き

いつもこれで車の磨きをしています。たまに車に跡が残るのが困ります。

2が参考にしています
対象商品 : 03334362
2018-01-24
用途: ガラスコーティング施工前の下地処理
株式会社東洋カーリサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

ガラスコーティング施工前の下地処理で、最初の磨き工程で使用しましたが、キズ消し能力が高く、予想以上に少量で作業が出来ました。比較的伸びも良く、飛び散りも無いので効率よく作業出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
1が参考にしています
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする