防じんマスク用フィルタC2(重松製作所)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 03338167 品番 C2
4月5日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。

適合マスクDR31C2 用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 仕様活性炭素繊維入りフィルタ 適合(マスク) DR31C2、DR30C2、DR30SC2、DR28C2、DR28SC2 種別フィルター/ろ過材 区分RL2 取付方式ネジ込みタイプ 粉じん捕集効率(%)(平均実測値)96以上 ろ過材の種類メカニカルフィルタ アズワン品番1-8900-11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39574193
2021-03-19
用途:
木工作業

取り替えも簡単で水洗いもできるので常用してもランニングコストは安く済みます

対象商品:
39574193
2019-07-16
用途:
斫り 解体作業時
株式会社荒木興業 様 (建設業・工事業)

コスパも良いし、息が楽に出来るので、作業効率が向上したから、この先も使い続けると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03338167
2019-03-19
用途:
サンダーがけ 粉塵作業
雅 工業 様 (建設業・工事業)

メンテが楽で水洗いもでき交換もネジ式なので簡単です

対象商品:
03338167
2018-07-17
用途:
粉塵作業時
製造業

他の方のレビューを確認しましたが、防塵マスクのフィルターは必ず適合した防塵マスクに使用することとなっています。適合しない方の防塵マスクにも装着できますが、メーカーは保証していないはずですので注意が必要です。

対象商品:
39574193
2017-06-28
用途:
農薬散布
田中果樹園 様 (農・林・水産業)

残念ながらマスクに合ったものではありませんでした。
自分の間違いなので仕方ありませんが、商品の裏側写真があったら間違いに気づいたとおもいます。
裏側の突起部を削って使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
03338167
2017-09-26
用途:
溶接仕事 フラックスワイヤ使用時の必需品
製造業

使用後の洗濯が、簡単にできるように表面の、カバー部分を切り取りました。ラクラク洗えて、何回でも繰り返し使えて、とってもリーズナブルなのです。ちなみに私は。型崩れしないように優しく洗ってます。以上。

対象商品:
39574193
2017-03-08
用途:
防塵マスク交換用フィルター
製造業

吸い込み時も息苦しさは感じなくいいと思います、水洗い可能みたいなのですが何回位出来るのか?今のところ満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
39574193
2016-04-12
用途:
塗装から研磨
龍エンタープライズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さすがに塗装で使用すると匂いが残り寿命も短いです。

MonotaROからの回答

塗装時には防じんマスクではなく、有機溶剤用の防毒マスクを使用してください。
宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用時間はどれくらいですか?
回答:
使用期限というものが設けられておりません。作業現場や環境により、使用時間も変わります。 メーカー側の交換の目安として、粒子を捕集することにより、目詰まりを起こ、つけていて少し苦しいと感じたときが交換の時期の目安として規定されております。また、未開封の状態での保存期間は、10年となっております。
2011-10-31

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする