ペイントメイト

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 03338693 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
用途
塗料の飛沫付着、進入防止
吸収缶の目詰まり防止
吸収缶の寿命長期化
微細粉塵の侵入防止
タイプろ過フィルター 種別オプション サイズLL 直径(Φmm)85 適合(吸収缶) CA-700 厚さ(mm)約2 適合吸収缶CA-700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03338684
2023-02-03
用途:
塗装作業時の拭き上げに使用
有限会社榮晃産業 様

品物の研磨後の拭き上げに最適です。特にアルミ製の型材に重宝しております。

対象商品:
03338684
2023-04-14
用途:
塗装作業時
サービス業

いつもすごく色がつくので、これがないと思うとゾッとします。

対象商品:
03338693
2022-04-20
用途:
スプレー塗装
建設業・工事業

特殊塗装作業で吹付作業時に面マスクに吸収缶を使用してますがこのペイントメイトが無ければ吸収缶は毎回交換になりますがこの商品は吸収缶の交換サイクルを延ばす優れものです。

対象商品:
03338684
2021-11-29
用途:
塗装作業
ナイガイ株式会社 様

塗装作業に使用、コストが安いので頻繁に交換して助かっています。

対象商品:
03338684
2021-06-20
用途:
装置製作時のフレーム塗装マスク用フイルタ
製造業

吸収缶のみで使っていましたがこのペイントメイトを使うことで
缶の汚れが防げて結果、交換時期が長くなりコストダウンになります。

対象商品:
03338684
2020-11-02
用途:
自動車塗装時

自動車塗装時の吸収缶にミストが結構ついているので追加フィルターを付けました
以前は吸収缶の前のフィルターについていた塗料が、つかなくなったので効果はあると思います

対象商品:
03338684
2020-08-23
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

吸収缶の持ちが良くなり、使いやすい、価格も手頃でおすすめです。

対象商品:
03338684
2020-04-19
用途:
塗装作業時

プレフィルターの役割を果たし、しっかり塗料の粉を遮断してくれます。エアブラシ作業に役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする