ペイントメイト用押さえ枠

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03338702 品番 CA-700、CA-602兼用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
サイズLL タイプ押さえ枠 適合(吸収缶) CA-700シリーズ、CA-602用 種別オプション トラスコ品番816-7416 質量(g)15 アズワン品番64-8899-11 適合吸収缶CA-700シリーズ、CA-602用
注意
※Lサイズには押え枠は必要ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03338702
2017-11-11
用途:
木工塗装に従事その際に使用
農・林・水産業

会社支給の防毒マスクGM31に同じく会社支給の防塵マスク(スリーエムの VFlex 9105J-DS2)を抑え枠の形状に型抜きして使用しています。(1枚で4丁取れる)純正で無くとも研磨作業、塗装作業快適に作業出来重宝しています。

対象商品:
05605476
2015-02-27
用途:
塗装作業
革研究所 福岡博多店 様

呼吸もしやすく、意外に使えます!

対象商品:
03338702
2012-11-11
用途:
塗装作業

店頭では見かけない為、見つかって助かります。
メーカーさんへ、価格設定はもう少し低い方が嬉しいですが…。

対象商品:
05605476
2016-02-16
用途:
有機溶剤の作業等

コレだけでは意味がありませんが、同時購入した
プレフィルタを押さえるのに使います。
ガス缶は粉塵が出る作業では詰まりやすいですが
プレフィルタの使用で詰まりを軽減して作業時間を
伸ばせます、また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする