1114522 マイクロニッパー HANDIWORK 03342884

1114522 マイクロニッパー HANDIWORK 03342884 1114522 マイクロニッパー HANDIWORK 03342884

マイクロニッパー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03342884 品番1114522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

油に強いエラストマーグリップ
エレクトロニクス分野などの細かな作業の切断に
スプリング付

全長(mm)125 用途切る、細かい電気配線などの切断 切断能力(mm)軟鉄線約1.6 切断能力(mm)軟銅線約0.2〜2.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03342884 1114522 09996987 125mm マイクロニッパー HANDIWORK マイクロニッパー HANDIWORK 1個 2,898 税込3,188 スプリング付の後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09996987
2022-10-19
用途:
結束バンド切断等
製造業

いつも購入してます。
切れ味については十分納得できておりますが、使用しているとグリップ部がズレてきます。
改善希望いたします。

対象商品:
09996987
2021-06-17
用途:
リード品の半田付け後

よく切れるが持ち手が硬く永く使用していると

指が痛くなる。

対象商品:
09996987
2019-03-30
用途:
先端の焼き、先端が、直ぐになめました。

この手の、ニッパーや、ラジオペンチなど、5本買いましたが、金属が柔らかいかと思います。もう少し、焼き入れて、加工したほうが、良いと思います。

対象商品:
09996987
2018-11-29
用途:
基板配線
橋本テクニカ 様

刃先の研ぎがよく切れ味が良い。
グリップ感がしっくりしてしっかりつかめる
開いた時のストッパがピンではないのがよい。ピンだと減ったりしてばねを無くしたり、開き加減が変わって使いにくくなる

対象商品:
09996987
2015-10-16
用途:
基板部品のリードカット用

基板部品のリードをカットするのに使用しています。カットに使う力も軽くて、先も精密で細かい所まで使用できます。
ただ、使用を続けていると握りのグリップ部分がずれて抜けてきます。今まで3本使用してきましたが、3本とも必ずグリップが抜けてきました。
同じ経験をされている方々もいらっしゃると思います。
メーカーさんも、もう少ししっかりした接着方法を検討するなど対処してほしいですね。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
09996987
2018-01-18
用途:
爪切り
学校法人大阪医科薬科大学 様

バネがすぐにダメになり、錆るのが早いです。グリップは不都合を感じません。

対象商品:
09996987
2015-10-21
用途:
プリント基板の実装後のリード線のカット
ウィングクラウン株式会社 様

この会社の以前の形はグリップがずれて難儀したけれど、
今回のはどうか改善されているか確認中です。

対象商品:
09996987
2014-04-29
用途:
広くない場所でのインシュロック切断等。
建設業・工事業

かなりコンパクトで手の中に収まってしまいますが、
グリップの感触は良さそうです。
なにより、落下防止用の穴が小さすぎず、使い勝手が良いかと思う。
そのうち、他製品のように、グリップが抜けてこないか心配でかなと思うところ。
抜けるようになると落下防止の意味が無くなってしまうので。。
刃部よりも、グリップの耐久性に期待します。

この商品の詳細が載っていないので、参考までに書いておきます。
切断能力
軟鉄線:約φ1.6mm
軟銅線:約φ0.2〜2.0mm
刃部硬度:HRC55〜63
日本製

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報が不足しており、申し訳ありませんでした。刃部硬度が登録されていませんでしたので、登録いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする