1121310 ホームベルトレンチ BOA 03343094

1121310 ホームベルトレンチ BOA 03343094 1121310 ホームベルトレンチ BOA 03343094

ホームベルトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03343094 品番1121310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ビン・缶・パイプの開け締めラクラク!傷をつけずに簡単作業!特殊形状にもしっかりフィット。

用途
パイプに!
電球に!
幅(mm)55 厚さ(mm)20 全長(mm)225 使用範囲(mm)直径10〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする