レンチの脱着の容易な特許付クラップスターケース入り。各々のレンチは他のサイズのレンチを動かすことなく脱着できます。 クラップスターケースは、5mmまでの小さいサイズと6mm以上の大きいサイズに分けて使用することもできます。(マジックリングは、3mm以上から)
細いレンチのマジックリングが思ったように機能しにくいようです。リングが溝に嵌っているだけなので、きれいに六角ネジの頭に入らなく、リングが半分外れているようになります。六角ボルトにはきれいに入ります。ネジ頭側の加工精度の問題だと思われます。全体的にしなる傾向があり、完全な締め付け作業には適していないようです。手が届きにくい場所のネジ、ボルトを指を添えないで締め、緩めが出来るのはマジックリング付きか、ボールポイント無しのマグネット処理かどちらかなので、製品全部で見ると合格点です。