CL-380-145-0 自在ホーキ(パイプ柄) テラモト 03346104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL-380-145-0 自在ホーキ(パイプ柄) テラモト 03346104 CL-380-145-0 自在ホーキ(パイプ柄) テラモト 03346104

自在ホーキ(パイプ柄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03346104 品番CL-380-145-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
ヘッドの角度が180度自由自在に曲がるホーキ。
塩ビ不使用。

用途
学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
玄関や廊下、階段、ベランダなどの細かな砂ぼこりのお掃除に
全長(mm)1340 柄径(Φmm)22.2 毛丈(mm)約40 材質(柄部)スチールパイプにポリエチレン接着被膜 材質(頭)天然木、スチールクロメートメッキ 材質(毛)ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20% ブラシ幅(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする