※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの 交換用ブラシ(ホウキ)
自在ホーキ(パイプ柄) スペア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03346122
品番
CL-380-330-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドの角度が180度自由自在に曲がるホーキ。
塩ビ不使用。
用途
玄関や廊下、階段、ベランダなどの細かな砂ぼこりのお掃除に
毛丈(mm)
約40
材質(頭)
天然木、スチールクロメートメッキ
材質(毛)
ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%
ブラシ幅(mm)
300