※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
ドライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03346156
品番
CL-370-033-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
床に溜った水や掃除した後の汚水などを、素早くきれいに水を切って処理します。
塩ビ不使用。
幅(mm)
330
全長(mm)
1385
規格
本体33cm
材質(柄部)
25.4Φスチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(頭)
スチールクロメートメッキ
材質(先ゴム)
ネオプレーン
アズワン品番
65-0334-38