ニュースターダム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード03346287 品番-
参考基準価格(税別)¥24,120 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自社開発のユニークなポリマーと新規ワックスエマルジョンにより、耐久性のよい、透明で高光沢な皮膜が得られる仕上剤です。また、作業性もよく、塗布作業が簡単に行えます。
高光沢:塗布仕上げ直後から、深みのある透明な光沢が得られます。
高耐久性:耐ブラックギールマーク性、耐スカッフ性に優れていますので、光沢が長時間持続します。
優れた作業性:軽いモップさばき、良好な塗り重ね性を両立。作業性に優れています。
低臭性:安心の低臭タイプ。

使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:394

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする