※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMA-300 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 03347294 GMA-300 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 03347294 GMA-300 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 03347294 GMA-300 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 03347294

歯厚マイクロメータGMAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)275〜300 校正証明書- 注文コード03347294 品番GMA-300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥86,400 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)275〜300 最小表示量(mm)0.01 平行度(μm)9 平面度(μm)1.6 寸法L(mm)275 付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個 仕様定圧装置付き 種別歯厚用 タイプアナログ式 シリーズ123 寸法a(mm)14.5 寸法t(mm)1 寸法e(mm)30 測定子直径(Φmm)30 測定可能モジュール0.7〜11 寸法b(mm)169 寸法c(mm)6 寸法f(mm)12 最大許容誤差(μm)JMPE:±9 ミツトヨ品番123-112 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする