SKK-CL 照明拡大鏡(ラウンドシリーズSKK) オーツカ光学 03347967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

照明拡大鏡(ラウンドシリーズSKK)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03347967 品番SKK-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,000

レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式(交換システム)になっています。レンズは光学レンズを使用。
照明ランプはFCL20Wのサークライン(ENV型と共通)を使用。
金属加工、測定、試験、電子部品検査、ハンダ付、工業関係はむろん食品検査、アパレル関連、宝飾加工に最適です。

タイプライトボックス式 全長(mm)340 支柱(mm)230(Φ16) 横棒(mm)140(Φ13) 透過照明部(mm)210×300(ボックス内20W円形蛍光ランプ) レンズ倍率2 ボックス(mm)274×325×110(60)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする