曜日別特売
RT.PR 【レンタル】 フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 03348997

 

RT.PR 【レンタル】 フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 03348997
RT.PR 【レンタル】 フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 03348997
RT.PR 【レンタル】 フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 03348997
RT.PR 【レンタル】 フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 03348997
RT.PR 【レンタル】 フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 03348997

【レンタル】 フローコーン Pロート(組立架台付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03348997
品番
RT.PR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。
水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。
また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。
架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。
さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。

セット内容
ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース
容量(mL)
1725
高さ(mm)
395
内径(Φmm)
【流出】13
内径(Φ)
178
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
※約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日・60日・90日の6パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可(基本午前中着、午後のみ配達エリアもございます)
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願いいたします。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,500/税込¥8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする