曜日別特売
507101 Syntium 5000 DM 5W30 1L Petronas 03349171

Syntium 5000 DM 5W30 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
03349171
品番
507101
参考基準価格(税別)¥4,116販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化
PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。
ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル
メルセデスベンツ・BMWに代表する承認規格を取得し、最新の欧州車のディーゼルエンジンが求める要求性能を満たした欧州車向けオイルです。高性能添加剤と良質のベースオイルを独自の技術で処方し、常に安定した性能を長期間維持します。

用途
ガソリン車、ディーゼル車用
ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル
最新の欧州車ディーゼルエンジンの求める要求性能を満たしたオイル
性能
SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C2/C3 、MB 229.51/229.52 、BMW LL-04 、W 505.00/505.01 、GM Dexos2(performance)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする