Syntium 7000 DME 0W20 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
03349268
品番
517101
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。
優れた省燃費性と耐熱性及び耐摩耗性を高次元でバランスさせ、最新エンジンのパフォーマンスを引き出すプレミアムオイルです。
メルセデスベンツ及びACEA C6規格を要求する最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応し、高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えてエンジン内部をクリーンに保ちます。
特に優れた摩擦軽減性により省燃費性とエンジン温度の上昇を最適化し、モータースポーツ走行などでも常に安定したエンジンパフォーマンスを引き出します。
最新の欧州車の要求性能を満たした高性能エンジンオイル
高い耐熱性により、高温時の酸化安定性に優れ、オイルの粘度変化を抑制し、常に安定した油圧特性を維持します。
また、オイルの蒸発損失を抑制し、ロングライフ性に優れ、長期の使用においてもスラッジなどの堆積物の生成を抑制し、ドライバビリティを維持します。

用途
ガソリン車、ディーゼル車用
ACEA:C6取得エンジンオイル
TOYOTA GR SUPRAの要求性能に対応
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする