曜日別特売
272-112 ラジアスゲージ272型 フジツール 03355265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジアスゲージ272型

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
範囲(mm)1.1~2.0
内容量1セット注文コード03355265品番272-112
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。
1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。

用途
角溝型のR部測定
内容
半径 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0 mm
各1枚 計10枚
材質ステンレス範囲(mm)1.1~2.0リーフ枚数10枚トビ数(mm)0.1精度(mm)±0.03
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02006934
2017-10-27
用途: 製品の最終確認検査
野村鉄工所

以前のものが使用箇所によって幅を小さく加工しているので使いにくいから新規購入した

対象商品 : 02006934
2015-03-09
用途: 寸法計測用
旭イノベックス株式会社

小さく両方計れるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする