フジツール
フジツールの 直尺・曲尺・角度
フジツールの 角度計
フジツールの 角度定規
ソリッドアングルプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03355423
品番
4×4
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
内角度検査用の三角定規。45°、90°の角度設定が正確にできます。完全焼入品。
寸法(mm)
75×75×108
設定角度(°)
45×45
材質
SK材
厚さ(mm)
7
硬度
HRC50°〜55°
直角度(mm)
0.015
角度公差
±40”
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。