ソリッドアングルプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(mm)50×88×100、75×75×108 設定角度(°)30×60、45×45 注文コード03355651 品番FS-2
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は寸法・設定角度・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

内角度検査用の三角定規。30°、45°、60°の定まった角度の設定と組合せにより別の角度が正確にだせます。3×6と4×4の2枚セット。完全焼入品。

寸法(mm)50×88×100、75×75×108 設定角度(°)30×60、45×45 材質SK材 厚さ(mm)7 硬度HRC50°〜55° 直角度(mm)0.015 角度公差±40”
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする