SP-130 精密スチールパラレル フジツール 03356202 SP-130 精密スチールパラレル フジツール 03356202 SP-130 精密スチールパラレル フジツール 03356202

精密スチールパラレル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6組) 寸法(mm)10×25×150・10×30×150・10×35×150・10×40×150・10×45×150・10×48×150 注文コード03356202 品番SP-130
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は寸法・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。

寸法(mm)10×25×150・10×30×150・10×35×150・10×40×150・10×45×150・10×48×150 トラスコ品番264-7095 質量(g)6 直角度(mm)±0.02 平行度(mm)±0.005/100 高さ精度(mm)±0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする