ユニバーサルアングルブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03356254 品番 UAB-8A
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

フライス等の機械加工の際、3種類のVブロックと5種類のプレートを組合せ、任意の角度を正確に設定。1/2°と1/5°のオプションプレート有。完全焼き入れ。

長さ(mm)100 幅(mm)38 トラスコ品番732-3107 Vブロック(°)10、15、30 プレート(°)1、2、3、4、5 角度精度(mm)±1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする