#540 グラテックスゴム手袋 ノーブランド 03356394

グラテックスゴム手袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード03356394 品番#540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴム加工を施す事により、引き裂くに強く、柔らかな手袋に仕上がっています
手・指部分は特殊すべり止め加工でグリップ性にも優れています

サイズM 全長(cm)約27 手の平幅(cm)約9 入数(双)1 本体質量(g)約100 材質(裏)メリヤス 材質(表)天然ゴム
注意
※薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては、浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
水中でのご使用はおさけ下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03356403
2009-04-10
用途:
一般作業

品質証明書及び出荷証明書が取れないので役所仕事には使えません!(公共事業)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
本商品はノーブランド扱いの商品になります。
品質証明書及び出荷証明書が必要な仕事の際には、同等のメーカー品をご利用ください。
よろしく御願いいたします。

対象商品:
03356403
2008-04-08
用途:
悪天候時の屋外での作業。
建設業・工事業

少し長めに出来ていて,とても重宝しています。
破れ難く強度も充分あり,滑りも少なく価格対効果は絶大。

対象商品:
05838901
2006-06-05
用途:
雨の日の外での作業
北村鉄工株式会社 吉備工場 様 (製造業)

安くて、掴みやすい。

対象商品:
03356403
2006-02-20
用途:
有機溶剤や合成樹脂を扱った作業
有限会社千葉化工 様

(良)有機溶剤を扱うとゴムのへたりが早いが、安価の割りにへたりが遅い。
(悪)寒いと極端に硬くなる。手につくゴム臭が他のものに比べてきついように感じる。コストパフォーマンス。

対象商品:
03356403
2006-01-27
用途:
清掃時などに使用しています。
株式会社松村精型 様

やわらかく、手のひらや先などが滑りにくく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする