曜日別特売
KF-T20 マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック 03357767

マグネットフローター(鉄板分離器)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1組質量(kg)1.6kg×2トラスコ品番406-3481注文コード03357767品番KF-T20
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。

質量(kg)1.6kg×2トラスコ品番406-3481本体寸法102×127×20
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする