曜日別特売
KVA-1 マグネットV形ホルダ カネテック 03357855

KVA-1 マグネットV形ホルダ カネテック 03357855
KVA-1 マグネットV形ホルダ カネテック 03357855

マグネットV形ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
吸着力(N[kgf])300[30]以上
内容量1個注文コード03357855品番KVA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000

上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。
切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴・耐油構造です。

用途
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
吸着力(N[kgf])300[30]以上寸法L(mm)80種別V形ホルダ質量(kg)2寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
注意
※吸着力はV面で、Φ20丸鋼の場合によります。
2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03357855KVA-132731072KVA-1AKVA-1 マグネットV形ホルダ カネテック 32731072マグネットV形ホルダカネテック1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする