カネテック
マグネットV形ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
吸着力(N[kgf])
450[45]以上
300[30]以上
450[45]以上
700[70]以上
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03357864
品番
KVA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,700
上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。
切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴・耐油構造です。
用途
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
吸着力(N[kgf])
450[45]以上
寸法L(mm)
125
種別
V形ホルダ
質量(kg)
3
寸法H(mm)
73
寸法a(mm)
38
寸法B(mm)
60
注意
※吸着力はV面で、Φ20丸鋼の場合によります。
2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03357864
KVA-2
32731081
KVA-2A
マグネットV形ホルダ
カネテック
1個
¥
42,980
税込
¥
47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です