曜日別特売
KYB-13 桝形ブロック KYB形 カネテック 03357925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

桝形ブロック KYB形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用可能径(Φ)
吸着力(N[kgf])400[40]以上
内容量1個注文コード03357925品番KYB-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000

ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。

用途
ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
寸法125×125×125吸着力(N[kgf])400[40]以上種別枡形ブロック質量(kg)8
注意
※吸着力はV面で、Φ20丸鋼の場合によります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする