メリヤスウエス つぎめなしタイプ

(146件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(4kg×5袋) 注文コード 03358162 品番 -
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

新品のメリヤス生地を漂白洗浄するので衛生的で水分、油分の吸収性に優れています。但し、中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸収性は若干劣ります。

種別新品 材質綿の割合が高い新品の伸縮性メリヤス生地 区分新品 寸法(cm)約30〜50角 工程処理パック包装、検針機検査、漂白洗浄 生地の種類メリヤス
注意
※新品生地のまま製品化しますので水分吸収性が若干劣ります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 146
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
車の整備に♪
自動車・二輪車・自転車関連業

大体半分に切ると、整備の時にジャストサイズになります。(あくまで個人主観です)
縫い目がないので拭き上げの時にひっかからず、糸クズも出ないので
使いやすいです。
またリピートさせていただきます♪

2026-02-06
用途:
シルクスクリーンの版の洗浄
有限会社ハラダレタリング 様 (サービス業)

清潔で気持ちよく使えます。
中古のは捨てるところも多いのですが
これは無駄なく使えておすすめです。
(新品なのでシンナーの含みはちょっと悪いかも。)

2025-10-28
用途:
車両整備から家周りの掃除まで

オイルや水分の吸収性と柔らかめなウエスを探しており、この品を試してみました。結果、大満足です。カットされたサイズ感も良いです。生地のシワシワは洗浄された結果なので、私は全然気になりません。

2025-11-10
用途:
機器メンテナンス
株式会社THREE'STECHNO 様 (建設業・工事業)

モーター関連のメンテナンスに使っています。油、グリース等の清掃、洗浄時に役立っています。

2025-09-03
用途:
機械の清掃
製造業

いろいろなサイズが入っているので、使用箇所に応じて使い分けができる

対象商品:
05242806
2025-07-14
用途:
金属の研磨作業

継ぎ目がないので切り裂きやすい。ウエスとして必要十分です。

2025-03-12
用途:
フレコン外部の汚れふき

サイズも大き目なものがだいたい半分は、入っています。小さいサイズで20p
四方や30p四方なので使い勝手がいいです
大きいサイズは50p四方60p四方のサイズです
難点は生地がシワシワなのが使い勝手が悪い。ので最初に生地のシワシワを伸ばしてから使用しています
かなり使いやすくなります。

2025-06-06
用途:
塗装の拭き取り

長年、リピートしてます。値段は少し高いですが、つぎめがなく拭き取りには大変使い勝手がよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
1人が参考にしています
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする