0.03%基本確度
真実効値測定(AC/AC+DC)
50000&500000カウント(500000カウントはDCV、Hzのみ
0.01Ω分解能
AC/DC 0.01mV分解能
周波数/ロジック周波数測定
周波数0.0001Hz分解能
軽装メンテナンス用4-20mA%表示
静電容量測定。(0.01Fから9999μF)
デューティーサイクル測定
キャプチャ機能(ピークホールド0.8ms応答)
MAX/MINレコーディング機能
データホールド、レンジホールド、相対値測定
オートパワーオフ(解除可)
高速応答導通ブザー(100μs以下)
パソコンに接続し、データーを転送できます。(別売りオプション要)
dbm測定(20種のインピーダンス選択)
dbm測定(20種のインピーダンス選択)