HB6153M ショート ブレーキケーブル ハリケーン 03359642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショート ブレーキケーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種モンキー/ゴリラ(84-07)Z50J-1600008-/AB27-1000001-注文コード03359642品番HB6153M
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ステンレスメッシュ適合車種モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~仕様100mmショート アウター長さ630mm主な適合車種モンキー/ゴリラ(84-07)Z50J-1600008-/AB27-1000001-
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ワイヤーオイルを定期的に注入してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03359658
2016-01-16
用途: オートバイのカスタム

名の知れたメーカー品なので、品質、価格ともに満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする