GX-600 校正用分銅内蔵型汎用天びん GXシリーズ A&D 03362545

校正用分銅内蔵型汎用天びん GXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03362545 品番GX-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

校正用分銅でいつでも高精度計量
応答速度 約1秒計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載
RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
データメモリ 計量値:最大200個、校正結果:最新50個、単位質量:最大20個
自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
g(グラム)、個数、%、カラット、もんめ計量モード
オートパワーオン・オフ
GX-200 / GX-300 / GX-400 / GX-600 / GX-800 / GX-1000には小型風防付属

その他
GX-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)RS-232C/カレントループ(別売品)
GX-06:アナログ電圧出力/カレントループ(別売品)
GX-04、GX-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。
GX-10:ガラス風防(ひょう量210〜610g機種用)(別売品)
GX-12:動物皿キット(別売品)
GX-13:比重測定キット(別売品)
AD-8121B:コンパクト・プリンタ(別売品)
AD-8118B:ジャーナル・プリンタ(別売品)
AD-8524A/B:キーボード・アダプタ(別売品)
AD-8920:外部表示器(別売品)
AD-8922:外部コントローラ(別売品)
AX-KO1710-200:RS-232Cケーブル(25P-9P)(別売品)
SW-128:フットスイッチ(別売品)
AD-1682:充電式バッテリーユニット(最大約8時間使用可)(別売品)
AD-1683:除電器(イオナイザー)(別売品)
種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量(g)610 最小表示(g)0.001 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)128×128 個数モード/計数可能最小単位質量(g)0.001 個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100 パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.1 パーセントモード/最小表示(%)0.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え) 用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 トラスコ品番423-2330 アズワン品番6-9617-03 ひょう量単位g
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする