ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(キヤノン対応)
キヤノン EP-KSタイプ/ NTT FAX-EP-1<180>タイプトナーカートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03364295
品番
EP-K 汎用品
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
FAX用カートリッジ
NTT FAX-EP-1<180>トナータイプとしてご利用いただけます。
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6000
種別
汎用品
色
ブラック
適合
【キヤノン】LBP-B406G/B406G2/B406E/B406E2/B406GU/B406PS/B406PS Lite/5585i、【NTT】180/180N/D700/D5000/L500/L600/L610/L850