HHC5G 吊フック スーパーツール 03365896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HHC5G 吊フック スーパーツール 03365896 HHC5G 吊フック スーパーツール 03365896

吊フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(t)5 注文コード03365896 品番HHC5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥124,730
この商品は容量・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。
先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。
着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。
特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。
本体は焼き付け塗装仕上。
HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。

質量(kg)17.2 寸法L(mm)342 寸法A(mm)279 寸法B(mm)60 容量(t)5 寸法W(mm)160 最大板厚(mm)125 寸法b(mm)96 寸法SP(mm)243 寸法s(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする