曜日別特売
43269 LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ LINDY 03366111

43269 LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ LINDY 03366111
43269 LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ LINDY 03366111
43269 LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ LINDY 03366111
43269 LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ LINDY 03366111
43269 LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ LINDY 03366111
43269 LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ LINDY 03366111
43269 LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ LINDY 03366111
43269 LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ LINDY 03366111

LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366111
品番
43269
参考基準価格(税別)¥2,505販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

最大4K@144Hzの高解像度に対応、下位互換性あり。(144Hzでご使用いただく場合は、ご使用のデバイスのUSB Type-Cポートおよび接続するモニターが144Hz表示に対応していることを事前にご確認ください) PC画面の複製。(ミラーリング)/拡張モードに対応(一部のスマートフォンやタブレットはミラーリングのみ対応) 表裏どちらの向きでも挿せるUSB Type-Cのリバーシブルコネクタ採用。 プラグアンドプレイ対応、ドライバー不要で接続するだけですぐ使用可能。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 VESA DisplayPort Alternate Mode(DPオルタネートモード)対応のUSB Type-C機器に対応。 家庭およびオフィス環境に適しており、日常的な高速データ伝送ニーズに対応します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。

色
ブラック
出力
DisplayPort メス
入力
USB3.1 Type-C オス
対応
【規格】DisplayPort 1.4
寸法(cm)
21
最大解像度
3840x2160@144Hz
チップセット
LT87101CD
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【DisplayPort部】45×45×15mm(ケーブル部除く)【USB Type-C部】25×12×7.3mm(ケーブル部除く)
帯域幅(Gbps)
32.4
HDCP対応
HDCP 2.2
材質(筐体)
プラスチック
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする