Type-C変換アダプター 垂直L型(オス-メス) PD EPR240W FUSB-CCA05S
コネクタの方向を手前・奥側に90゜変換でき、出っ張りを抑えたてケーブルを傷めずすっきり配線。充電・データ転送にも対応した垂直L型(ショートコネクタタイプ)、ストラップホール付き。
Type-Cコネクタの向きを変換できるアダプタ
接続するケーブルを手前・奥側方向へ90°変換できる垂直L型(ショートコネクタタイプ)アダプタ
高速データ転送が可能
最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
USB PD EPR準拠
1
最大電力240W(48V/5A)に対応
接続する機器・ケーブルがUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要がありますのでご確認ください。
次世代規格
Thunderbolt 3/4互換
Alt Modeに対応
画像出力8K/60Hz、4K/120Hz 対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。
接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。
LEDインジケータ搭載
LEDインジケーターにより、接続状況を簡単に確認できます。
質感の良い仕上げと耐久性を確立
高級感・耐久性のあるアルミボディーと信号劣化を防ぐ金メッキプラグを採用
- 内容量
- 1式
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ






























