Type-C変換アダプター 中継ストレート(メス-メス) PD EPR240W FUSB-CCA07C
USB Type-C用中継アダプター。ケーブルどうしを接続し、ケーブルを延長できます。ストラップホール付き。
ケーブルを延長
2本のType-Cケーブルを接続して前・奥側方向へ90°変換できる垂直L型(ロングタイプ)アダプタ
Type-Cケーブル同士を接続し、延長するアダプタです。
USB Type-A to USB Type-Cケーブルの延長には使用しないでください。
高速データ転送が可能
最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
USB PD EPR準拠
1
最大電力240W(48V/5A)に対応
接続する機器・ケーブルがUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要がありますのでご確認ください。
次世代規格
Thunderbolt 3/4互換
Alt Modeに対応
画像出力8K/60Hz、4K/120Hz 対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。
接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。
LEDインジケータ搭載
LEDインジケーターにより、接続状況を簡単に確認できます。
質感の良い仕上げと耐久性を確立
高級感・耐久性のあるアルミボディーと信号劣化を防ぐ金メッキプラグを採用
- 内容量
- 1式
変換・延長アダプタ の新着商品
USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K]フリーダム税込¥1,758¥1,598
USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 垂直L型 クリアブラック FUHA-CCD113SL [8K]フリーダム税込¥1,648¥1,498
USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 水平L型 クリアブラック FUHA-CCD112FL [8K]フリーダム税込¥1,648¥1,498カテゴリ












![USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD240W /USB4(40Gbps)] クリアブラック FUHA-CCD111ST [8K] フリーダム USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD240W /USB4(40Gbps)] クリアブラック FUHA-CCD111ST [8K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028791-261029-02.jpg)
![USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C フリーダム USB中継アダプタ [USB-C メス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /PD140W /USB4] クリアブラック FUHA-CCD115C フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028520-261029-02.jpg)













