Type-C変換アダプター U型(オス-メス) PD EPR240W FUSB-CCA04U
コネクタの方向を180゜変換でき、ケーブルを背面に回して、スマホ操作や収納時の際の干渉を防げぎすっきり配線。充電・データ転送にも対応したU型アダプタ。
Type-Cコネクタの向きを変換できるアダプタ
接続するケーブルを背面に回し、操作や収納時の干渉を防げるU型(180゜回転)アダプタ
高速データ転送が可能
最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
USB PD EPR準拠
1
最大電力240W(48V/5A)に対応
接続する機器・ケーブルがUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要がありますのでご確認ください。
次世代規格
Thunderbolt 3/4互換
Alt Modeに対応
画像出力8K/60Hz、4K/120Hz 対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。
接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。
LEDインジケータ搭載
LEDインジケーターにより、接続状況を簡単に確認できます。
質感の良い仕上げと耐久性を確立
高級感・耐久性のあるアルミボディーと信号劣化を防ぐ金メッキプラグを採用
- 内容量
- 1式
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ






























