曜日別特売
38289 LINDY HDMI 2.0 to DispalyPort 1.2 4K@60Hz変換アダプタ、USBバスパワー LINDY 03366199

38289 LINDY HDMI 2.0 to DispalyPort 1.2 4K@60Hz変換アダプタ、USBバスパワー LINDY 03366199
38289 LINDY HDMI 2.0 to DispalyPort 1.2 4K@60Hz変換アダプタ、USBバスパワー LINDY 03366199
38289 LINDY HDMI 2.0 to DispalyPort 1.2 4K@60Hz変換アダプタ、USBバスパワー LINDY 03366199
38289 LINDY HDMI 2.0 to DispalyPort 1.2 4K@60Hz変換アダプタ、USBバスパワー LINDY 03366199
38289 LINDY HDMI 2.0 to DispalyPort 1.2 4K@60Hz変換アダプタ、USBバスパワー LINDY 03366199

LINDY HDMI 2.0 to DispalyPort 1.2 4K@60Hz変換アダプタ、USBバスパワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366199
品番
38289
参考基準価格(税別)¥5,737販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

HDMI信号をDisplayPort信号に変換します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力に対応。 HDMIポートより出力電力不足を防ぐため、USB電源ケーブルが付属しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 RoHS / REACH / CP65環境規制に準拠し、CE / FCC認証があります。

色
USB Type Aコネクタ:レッド、DisplayPort、HDMI:ブラック
出力
HDMI2.0 Type A オス
電源
USB A、5V / 1A
使用温度(℃)
0 ~ 45
使用チップ
IC:LT6711A
入力
DisplayPort 1.2 メス
保存温度(℃)
10 ~ 80
解像度
3840×2160@60Hz 4:4:4 8bit SDR
オーディオ機能
7.1 LPCM 最大192kHz 24Bitに対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする