曜日別特売
38303 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ LINDY 03366278

38303 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ LINDY 03366278
38303 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ LINDY 03366278
38303 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ LINDY 03366278
38303 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ LINDY 03366278
38303 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ LINDY 03366278
38303 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ LINDY 03366278
38303 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ LINDY 03366278
38303 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ LINDY 03366278

LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366278
品番
38303
参考基準価格(税別)¥8,364販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

HDMI信号をDisplayPort信号に変換します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力に対応。 HDMI電源穴を付け、HDMIポートより電力出力不足を防ぎます。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 RoHS / REACH / CP65環境規制に準拠し、CE / FCC認証があります。

色
ホワイト
出力
DisplayPort 1.2 オス
電源
DC ジャック 3.5 / 1.35mm※需要電力: 5V / 1A
使用温度(℃)
-20 ~ 85
使用チップ
IC:LT6711A
入力
HDMI 2.0 / Type-A メス
寸法(cm)
15(全長)
保存温度(℃)
-20 ~ 85
解像度
3840×2160 @60Hz(4:4:4 8bit SDR)
オーディオ機能
7.1 LPCM最大192kHz 24Bitに対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする