36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558

36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558
36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558
36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558
36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558
36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558
36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558
36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558
36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558
36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558
36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558
36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558
36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558
36892 LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 03366558

LINDY ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Micro-Bケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード03366558品番36892
参考基準価格(税別)¥1,192販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

Type-Cは上下対称とする端子形状ですので、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 最新の USB Type-CパソコンとMicro-Bデバイスの接続に対応。 USB1.1を下位互換することができます。 USB Type-Cコネクタは標準絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成型で丈夫で耐久性があります。 接点は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ケーブル長(m)
2
仕様
USB 2.0
色
ブラック
形
円形
接点構成
リン青銅
線径(Φmm)
3.5
接点材質
金メッキ
コネクタ
【後端】USB Micro-B オス【前端】USB Type-C オス
材質(外被)
シース:PVC
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
材質(シェル)
PVC
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする