9526BS ディスクサンダ マキタ 03367682

ディスクサンダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03367682 品番9526BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性抜群の二重絶縁タイプ!

回転数(min-1[r.p.m])12000 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 電源(V)単相100 電流(A)7.2 消費電力(W)680 コード長さ(m)2.5 付属品サンディングディスク#50・ラバーパッド76・ロックナットレンチ20 質量(kg)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする