固定ハンドル台車

(21件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03369773 品番 108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)740×480 床面高さ(mm)145 質量(kg)12 ブルー 仕様プレス製ゴム トラスコ品番341-8316 材質プレス製ゴム、スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドル キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)830 材質(車輪・金具)ゴム・スチール キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール 荷台上板厚さ(mm)0.9×2 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09387244
2024-05-08
用途:
重い荷物を運ぶ際に使用します。
製造業

耐重性があり、とても使いやすく、リピートしています。

2人が参考にしています
対象商品:
03369782
2024-01-15
用途:
機械操作で排出された金属ゴミの運搬
青木製作所 様 (製造業)

重いゴミを乗せてもぶれるなくなく安定して運搬することができる。固定ハンドルは使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
03369773
2023-08-29
用途:
鉄工所内の製品の移動
製造業

値段の割にはしっかりとしています。うちの職場では折りたたむ必要がないので、そういう場所では折りたたみタイプでない方が壊れにくいのではと思います、

2人が参考にしています
対象商品:
03369773
2023-03-19
用途:
家業の田んぼの苗場箱運び作業で
農・林・水産業

今使っている台車よりは、多く積んでも安定感があるしタイヤも大きいし使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03369773
2022-06-28
用途:
作業場の引っ越し
製造業

固定ハンドルがしっかりしていて、重いミシンの移動も本当に楽に出来、
買うまで本当に迷いましたが、これに決め買ってよかったとつくづく実感。
砂利を引いた所も難なく、イベント出店などにも活躍してくれそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
03369773
2022-06-28
用途:
重いものがらくらくスムーズ。

重い物を運ぶ時使っております。動きも滑らか、そして台車自体は軽量なので、女性の私でも操作が楽です(^^♪

2人が参考にしています
対象商品:
03369773
2022-01-05
用途:
商品搬入の際に着用
有限会社 上下屋 様 (卸売・小売業)

ハンドル固定式は丈夫でよろしい。倉庫備品として追加購入をしようと思います

1人が参考にしています
対象商品:
03369773
2020-09-22
用途:
ゴミ出し
田中歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

音が静かで取り回しも良い。ハンドルが固定式で強固。以前はたためるタイプだったが、
壊れた。台車の前にモノタロウの園芸品 注文コード:89507975 のアーチ型ポールがちょうど穴にフィットし、固定の必要なくゴミ袋が落下しにくくなった。凄く便利です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする